Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-32-25-P-A 159818

  • ERIKS:11631438
  • Fabrikant:4052568127121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 676,70/ stukexcl. btw

€ 818,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Glijlagergeleiding
Alternatieven
Product Image

FESTO Minislede DGTZ-GF-32-20-P-A 8100658

  • Eriks:14086760
  • Manufacturer:8100658

€ 337,41/ stukexcl. btw

€ 408,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026