Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-32-100-P-A 159822

  • ERIKS:11631441
  • Fabrikant:4052568127169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 903,02/ stukexcl. btw

€ 1.092,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Glijlagergeleiding
Alternatieven
Product Image

FESTO Minislede DGTZ-GF-32-100-P-A 8100666

  • Eriks:14086777
  • Manufacturer:8100666

€ 465,74/ stukexcl. btw

€ 563,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026