Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-32-10-P-A 159817

  • ERIKS:11631437
  • Fabrikant:4052568127114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 631,44/ stukexcl. btw

€ 764,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Glijlagergeleiding
Alternatieven
Product Image

FESTO Minislede DGTZ-GF-32-10-P-A 8100657

  • Eriks:14086756
  • Manufacturer:8100657

€ 325,87/ stukexcl. btw

€ 394,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026