Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-25-80-P-A-KF 162100

  • ERIKS:11632090
  • Fabrikant:4052568130381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 914,62/ stukexcl. btw

€ 1.106,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Inzetstaal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-25-80-P-A-KF 170927

  • Eriks:23212004
  • Manufacturer:170927

€ 327,91/ stukexcl. btw

€ 396,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026