€ 663,84/ stukexcl. btw
€ 803,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DPZ |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 25 mm |
Slaglengte | 50 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Type zuigerstang | Zuigerstang met één uiteinde |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Geleiding | Glijlagergeleiding |
€ 341,74/ stukexcl. btw
€ 413,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026