Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-25-40-P-A 32702

  • ERIKS:11627933
  • Fabrikant:4052568114756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 639,18/ stukexcl. btw

€ 773,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Glijlagergeleiding
Alternatieven
Product Image

FESTO Minislede DGTZ-GF-25-40-P-A 8100640

  • Eriks:14086757
  • Manufacturer:8100640

€ 328,77/ stukexcl. btw

€ 397,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026