Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-25-25-P-A-KF 162097

  • ERIKS:11632087
  • Fabrikant:4052568130350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 767,18/ stukexcl. btw

€ 928,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Inzetstaal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-25-25-P-A-KF 170923

  • Eriks:23211944
  • Manufacturer:170923

€ 277,47/ stukexcl. btw

€ 335,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026