Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-16-80-P-A-KF-S2 162037

  • ERIKS:11632036
  • Fabrikant:4052568129842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 958,09/ stukexcl. btw

€ 1.159,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Doorlopende zuigerstang
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Inzetstaal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding