€ 597,48/ stukexcl. btw
€ 722,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DPZ |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 16 mm |
Slaglengte | 10 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Type zuigerstang | Doorlopende zuigerstang |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Geleiding | Glijlagergeleiding |
€ 357,60/ stukexcl. btw
€ 432,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026