Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-16-10-P-A-KF 162026

  • ERIKS:11632027
  • Fabrikant:4052568129750
Image 1
Opslaan in lijst

€ 626,30/ stukexcl. btw

€ 757,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Inzetstaal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-16-10-P-A-KF 170907

  • Eriks:23211337
  • Manufacturer:170907

€ 222,72/ stukexcl. btw

€ 269,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026