Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-10-50-P-A-KF 162004

  • ERIKS:11632010
  • Fabrikant:4052568129583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 629,73/ stukexcl. btw

€ 761,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Inzetstaal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-12-50-P-A-KF 170904

  • Eriks:11633510
  • Manufacturer:170904

€ 231,51/ stukexcl. btw

€ 280,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026