Eriks
FESTO

FESTO Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-10-10-P-A 32681

  • ERIKS:11627922
  • Fabrikant:4052568114602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 428,40/ stukexcl. btw

€ 518,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Geleiding
Glijlagergeleiding
Alternatieven
Product Image

FESTO Minislede DGTZ-GF-10-10-P-A 8100554

  • Eriks:14086729
  • Manufacturer:8100554

€ 220,62/ stukexcl. btw

€ 266,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026