Eriks
FESTO

FESTO Cilinder DNC-32-250-P 175214

  • ERIKS:11634304
  • Fabrikant:4052568316464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,72/ stukexcl. btw

€ 281,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
250 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar