Eriks
FESTO

FESTO Cartridge QSPLLKG14-6 132942

  • ERIKS:12262944
  • Fabrikant:4052568028749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,11/ stukexcl. btw

€ 2,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSPLLKG14
Fabrikant ID
QSPLLKG14-6
Vorm
L-vormig
Materiaal
PA, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
6 mm
Cartridge diameter
14 mm
Nom. diameter
3.4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
O-ring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
4 g