€ 2,18/ stukexcl. btw
€ 2,64incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSPLLKG |
Type | Cartridge |
Fabrikant ID | QSPLLKG14-1/4-U |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PA, glasvezel versterkt |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Cartridge diameter | 14 mm |
Nom. diameter | 3.4 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Gewicht | 3.9 g |