Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPLLK18-6, QSPLLK Serie, L-vormig, 6 x 18 mm Buis OD

  • ERIKS:11629612
  • Fabrikant:4052568025670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,13/ stukexcl. btw

€ 2,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSPLLK
Type
Cartridge
Fabrikant ID
QSPLLK18-6
Vorm
L-vormig
Materiaal
PA, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding ongelijk
6 x 18 mm
Cartridge diameter
18 mm
Nom. diameter
3.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
O-ring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Gewicht
4.3 g