Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPLKG14-1/4-U, QSPLKG Serie, L-vormig, 14 mm Buis OD

  • ERIKS:12262942
  • Fabrikant:4052568028725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,02/ stukexcl. btw

€ 2,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSPLKG
Type
Cartridge
Fabrikant ID
QSPLKG14-1/4-U
Vorm
L-vormig
Materiaal
PA, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
14 mm
Buitendiameter leiding
1/4 in
Cartridge diameter
14 mm
Nom. diameter
3.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Gewicht
3.4 g