Eriks
FESTO

FESTO Cartridge, QSPLKG10-6, QSPLKG Serie, L-vormig, 6 x 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12262927
  • Fabrikant:4052568028572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,69/ stukexcl. btw

€ 2,04incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSPLKG
Type
Cartridge
Fabrikant ID
QSPLKG10-6
Vorm
L-vormig
Materiaal
PA, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding ongelijk
6 x 10 mm
Cartridge diameter
10 mm
Nom. diameter
3.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
O-ring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Gewicht
2.7 g