Eriks
FESTO

FESTO Cartridge QSPLK18-6 130844

  • ERIKS:11629610
  • Fabrikant:4052568025649
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,02/ stukexcl. btw

€ 2,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSPLK18
Fabrikant ID
QSPLK18-6
Vorm
L-vormig
Materiaal
PA, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
6 mm
Cartridge diameter
18 mm
Nom. diameter
3.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
O-ring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
3.9 g