Eriks
FESTO

FESTO Cartridge QSPLK10-4 132601

  • ERIKS:12262898
  • Fabrikant:4052568028008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,39/ stukexcl. btw

€ 1,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSPLK10
Fabrikant ID
QSPLK10-4
Vorm
L-vormig
Materiaal
PA, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
4 mm
Cartridge diameter
10 mm
Nom. diameter
2.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
O-ring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
2.1 g