Eriks
FESTO

FESTO Cartridge QSPKG20-1/2-U 132638

  • ERIKS:12262909
  • Fabrikant:4052568028152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,45/ stukexcl. btw

€ 2,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSPKG20
Fabrikant ID
QSPKG20-1/2-U
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PA, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
1/2 in
Cartridge diameter
20 mm
Nom. diameter
8.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
13 g