Eriks
FESTO

FESTO Cartridge QSPKG14-8 132931

  • ERIKS:12262937
  • Fabrikant:4052568028671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,78/ stukexcl. btw

€ 2,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSPKG14
Fabrikant ID
QSPKG14-8
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PA, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
8 mm
Cartridge diameter
14 mm
Nom. diameter
5.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
O-ring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
5.3 g