Eriks
FESTO

FESTO Cartridge QSPK18-8 130841

  • ERIKS:11629607
  • Fabrikant:4052568025618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,78/ stukexcl. btw

€ 2,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSPK18
Fabrikant ID
QSPK18-8
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PA, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
8 mm
Cartridge diameter
18 mm
Nom. diameter
5.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
O-ring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
5.4 g