€ 2,34/ stukexcl. btw
€ 2,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSPK18 |
Fabrikant ID | QSPK18-10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PA, glasvezel versterkt |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Cartridge diameter | 18 mm |
Nom. diameter | 6.7 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | O-ring |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 8.1 g |