Eriks
FESTO

FESTO Cartridge QSP10-4 172972

  • ERIKS:11633637
  • Fabrikant:4052568037352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSP
Fabrikant ID
QSP10-4
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Cartridge diameter
10 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
O-ring