Eriks
FESTO

FESTO Buisverbinder CQ-18 177697

  • ERIKS:11634869
  • Fabrikant:4052568038465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,89/ stukexcl. btw

€ 13,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQ
Fabrikant ID
CQ-18
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
POM
Buitendiameter leiding
18 mm
Nom. diameter
16 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
26 g