€ 7,50/ stukexcl. btw
€ 9,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CQ |
Fabrikant ID | CQ-15 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | POM |
Buitendiameter leiding | 15 mm |
Nom. diameter | 12 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 18 g |