€ 10,63/ stukexcl. btw
€ 12,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CQ-H |
Fabrikant ID | CQ-22H-15 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | POM |
Buitendiameter leiding | 15 mm |
Buitendiameter steel | 22 mm |
Nom. diameter | 12.15 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 16 g |