Eriks
FESTO

FESTO Buisinsteekkoppeling CQ-15H-12 177701

  • ERIKS:11634873
  • Fabrikant:4052568038502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,26/ stukexcl. btw

€ 11,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQ-H
Fabrikant ID
CQ-15H-12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
POM
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter steel
15 mm
Nom. diameter
9.15 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
12 g