€ 45,54/ stukexcl. btw
€ 55,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PQ |
Materiaal | PA |
Uitwendige buisdiameter | 28 mm |
Wanddikte | 2.5 mm |
Lengte | 3 m |
Diffusiedicht | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 75 °C |
Kleur buis | Zwart |
€ 109,44/ stukexcl. btw
€ 132,42incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026