Eriks
FESTO

FESTO Buis Serie: PQ PA Zwart Lengte: 3m 12mmx1.5mm

  • ERIKS:23213047
  • Fabrikant:4052568038694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,49/ stukexcl. btw

€ 21,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PQ
Materiaal
PA
Uitwendige buisdiameter
12 mm
Wanddikte
1.5 mm
Lengte
3 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
75 °C
Kleur buis
Zwart
Onderdelen & accessoires
Product Image

FESTO Buissnijder ZR 194592

  • Eriks:11638768
  • Manufacturer:194592

€ 109,44/ stukexcl. btw

€ 132,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026