€ 7,18/ stukexcl. btw
€ 8,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQR-BK |
Fabrikant ID | NPQR-BK-M7 |
Vorm | Afsluitplug |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 7 |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 2.1 g |