Eriks
FESTO

FESTO Blindstop NPQR-BK-G12 8085676

  • ERIKS:13615776
  • Fabrikant:4052568451165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,28/ stukexcl. btw

€ 12,44incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQR-BK
Fabrikant ID
NPQR-BK-G12
Vorm
Afsluitplug
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
4 g