Eriks
FESTO

FESTO Blindstop NPQH-P-S8-P10 578259

  • ERIKS:12581801
  • Fabrikant:4052568059620
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,26/ stukexcl. btw

€ 1,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

290 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-P
Fabrikant ID
NPQH-P-S8-P10
Vorm
Afsluitplug
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
7.4 g