Eriks
FESTO

FESTO Blindstop NPQH-P-S6-P10 578258

  • ERIKS:12581800
  • Fabrikant:4052568059613
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,21/ stukexcl. btw

€ 1,46incl. btw

173 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-P
Fabrikant ID
NPQH-P-S6-P10
Vorm
Afsluitplug
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
3.9 g