€ 1,46/ stukexcl. btw
€ 1,77incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQH-P |
Fabrikant ID | NPQH-P-S10-P10 |
Vorm | Afsluitplug |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 150 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 12 g |