€ 2,45/ stukexcl. btw
€ 2,96incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSPC |
Fabrikant ID | QSPC10 |
Vorm | Afsluitplug |
Materiaal | POM |
Cartridge diameter | 10 mm |
Werkdruk | van 0 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Gewicht | 0.4 g |