€ 2,69/ stukexcl. btw
€ 3,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSP17 |
Fabrikant ID | QSP17-PTB |
Vorm | Afsluitplug |
Materiaal | PA |
Cartridge diameter | 17 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Gewicht | 4.7 g |