€ 1,43/ stukexcl. btw
€ 1,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSP10 |
Fabrikant ID | QSP10-PTB |
Vorm | Afsluitplug |
Materiaal | PA |
Cartridge diameter | 10 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Gewicht | 1.1 g |