Eriks
FESTO

FESTO Blindplug QSMC-3H 153382

  • ERIKS:11630321
  • Fabrikant:4052568034405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSMC-H
Fabrikant ID
QSMC-3H
Vorm
Afsluitplug
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
0.2 g