€ 0,95/ stukexcl. btw
€ 1,15incl. btw
1377 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSC-H |
Fabrikant ID | QSC-6H |
Vorm | Afsluitplug |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter steel | 6 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 0.5 g |