Eriks
FESTO

FESTO Blindplug QSC-4H 153267

  • ERIKS:23212707
  • Fabrikant:4052568024208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,95/ stukexcl. btw

€ 1,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

381 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSC-H
Fabrikant ID
QSC-4H
Vorm
Afsluitplug
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
0.5 g