Eriks
FESTO

FESTO Blindplug QSC-16H 153272

  • ERIKS:23212710
  • Fabrikant:4052568033446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSC-H
Fabrikant ID
QSC-16H
Vorm
Afsluitplug
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
16 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
4 g