Eriks
FESTO

FESTO Blindplug QSC-12H 153271

  • ERIKS:23212709
  • Fabrikant:4052568024246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,40/ stukexcl. btw

€ 1,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSC-H
Fabrikant ID
QSC-12H
Vorm
Afsluitplug
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
12 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
2.5 g