Eriks
FESTO

FESTO Blindplug QSC-10H 153270

  • ERIKS:23212708
  • Fabrikant:4052568024239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,30/ stukexcl. btw

€ 1,57incl. btw

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSC-H
Fabrikant ID
QSC-10H
Vorm
Afsluitplug
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
10 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
2 g