Eriks
FESTO

FESTO Blindplug NPQP-P-S6-FD-P10 133129

  • ERIKS:12525447
  • Fabrikant:4052568030094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,85/ stukexcl. btw

€ 2,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP-P
Fabrikant ID
NPQP-P-S6-FD-P10
Vorm
Afsluitplug
Materiaal
PP
Buitendiameter steel
6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
0.5 g