Eriks
FESTO

FESTO Blindplug CQC-28H 194590

  • ERIKS:11638766
  • Fabrikant:4052568044527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQC-H
Fabrikant ID
CQC-28H
Vorm
Afsluitplug
Materiaal
POM
Buitendiameter steel
28 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
22 g