€ 3,22/ stukexcl. btw
€ 3,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CQC-H |
Fabrikant ID | CQC-12H |
Vorm | Afsluitplug |
Materiaal | POM |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 4 g |