Eriks
FESTO

FESTO Blindplug B-1/4 3569

  • ERIKS:23212386
  • Fabrikant:4052568000431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,54/ stukexcl. btw

€ 1,86incl. btw

217 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
B
Materiaal
Staal, gegalvaniseerd
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Materiaal O-ring
PA, TPE-U(PUR)
Sleutelwijdte
15 mm
Gewicht
15 g
Alternatieven

€ 1,76/ stukexcl. btw

€ 2,13incl. btw

1996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026