Eriks
FESTO

FESTO Blindplug B-1/2 3571

  • ERIKS:23212388
  • Fabrikant:4052568008376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,86/ stukexcl. btw

€ 3,46incl. btw

155 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
B
Materiaal
Staal, gegalvaniseerd
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Materiaal O-ring
PA, TPE-U(PUR)
Sleutelwijdte
43 mm
Gewicht
43 g
Alternatieven

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026